曜日別特売
SD-RCHCR90-60R 段違い口径違い接続(右寄せ) ネグロス電工 13191565

段違い口径違い接続(右寄せ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組注文コード13191565品番SD-RCHCR90-60R
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックRC・HCタイプ適合ラック幅(mm)W1:600、W2:750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする