曜日別特売
SD-RCHCR60-45L 段違い口径違い接続(左寄せ) ネグロス電工 13191705

段違い口径違い接続(左寄せ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組注文コード13191705品番SD-RCHCR60-45L
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックRC・HCタイプ適合ラック幅(mm)W1:450、W2:900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする