曜日別特売
SD-LCHCR60-45 段違い口径違い接続(中央寄せ ネグロス電工 13191809

段違い口径違い接続(中央寄せ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1組注文コード13191809品番SD-LCHCR60-45
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックLC・HCタイプ適合ラック幅(mm)W1:450、W2:750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする