SD-HCSWP75N 止水プレート ネグロス電工 13193997

止水プレート

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合ラック幅(mm)750
内容量1個注文コード13193997品番SD-HCSWP75N
参考基準価格(税別)¥56,200販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
W920H485表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合ラックHCタイプ適合ラック幅(mm)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする