スパイラルフィラメントLEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クリア 注文コード13195336 品番LDA7L-C60/FL/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

スパイラルフィラメント 調光対応 照明

用途事務所、オフィスの照明に。 クリア 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)6.6 全光束(Lm)840(C)/820(W) 定格寿命(時間)15000 色温度2700K 定格入力電力97mA 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)6×6×10.7 演色指数(Ra)90 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする