曜日別特売
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546

DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546
DPX-518H デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド GENTOS 13195546

デルタピーク モーションセンサーヘッドライト ハイブリッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード13195546品番DPX-518H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ジェントスのプロ向けヘッドライト デルタピークシリーズのハイエンドモデル
モーションセンサー機能が搭載されており、手かざしON・OFFのモード設定が可能(通常使用も可能)
最大670ルーメンの高出力 4.5時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は57時間の連続点灯
付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル
※付属のType-Cケーブルで充電が可能。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
可動式ヘッドで下方へ40°の角度調整可能
すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)
DPX-418H 後継

用途
2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。
付属品25mm滑り止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:つけた状態の右スイッチHi > Mid > Low > OFFつけた状態の左スイッチ(モーション機能)Hi > Mid > Low > OFF質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×47.9×44.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:670明るさ(Lm)光源(約)670~25照射距離(m)最大:(約)173電球の種類LED連続点灯時間(時間)4.5~57落下耐久(m)テスト:2
注意
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)
※単3アルカリ電池×3本(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする