ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル 最大700ルーメンの高出力 6時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯 付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル ※付属のType-Cケーブルで充電が可能。 可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、専用充電池(GT-05SB)、Type-Cケーブル(50cm)