ヘッドベイダー ヘッドライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13195589 品番HV-033HD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドベイダーシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ)
最大550ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯
単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル ※Type-C充電が可能。
可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)(別売り充電池充電時)
※乾電池には充電しないでください。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、テスト用電池

付属品
滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、
テスト用電池
適合
スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco
電源
単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 質量(g)242 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.5×52.5×42.7 防塵防水性能IP64 光束(Lm)最大:550 明るさ(Lm)光源(約)550〜50 照射距離(m)最大:(約)168 連続点灯時間(時間)8〜25 落下耐久(m)テスト:1
注意
※単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)
※リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(別売)
※エネループ・エボルタ使用可能

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする