sita
sitaの 刈払機
sitaの 一般草刈用カッター/チップソー
草刈チップソー2枚組
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13195975
品番
2SS-230
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
斜め埋め込み型
用途
田畑の雑草・その他の一般草刈りに
刃数
36P
刃厚(mm)
2
外径(mm)
230
内径(mm)
25.4
商品説明動画
参考になった