草刈チップソー2枚組

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13195991 品番 2SS-255
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

斜め埋め込み型

用途田畑の雑草・その他の一般草刈りに 刃数40P 刃厚(mm)2 外径(mm)255 内径(mm)25.4

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-31
用途:
2026年の草狩りに使用
バイク佐藤 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

スペアーとして購入、次回の草刈り使用する予定、
場所的に石ころなど多くあり、どれくらい持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする