ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
電気ケトル(透明) PO-161
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13196605
品番
PO-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
必要な分だけスイッチひとつで沸かせます
湯が沸いたら自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能や、空焚き防止機能付きで安全に使用できます。
型式
PO-161
寸法(mm)
210×155×215
質量(kg)
1.2
容量(L)
1
電源(V)
AC100
消費電力(W)
900
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。