ナリカ
プッシュディスペンサー丸型(500mL)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
13196919
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。
吐出部には簡易ロック機能があります。
キャップ付
材質
高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)
寸法(mm)
Φ90×154
容量(mL)
500
タイプ
丸型
使用温度範囲(℃)
0~75
吐出量(mL)
1
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。