大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S50C JIS リョウカクキ-
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法b(mm)
8
注文コード
13205705
品番
8X7X53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
1334
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
53
寸法b(mm)
8
寸法h(mm)
7
寸法c(mm)
0.25〜0.4
キー呼び寸法(b×h)(mm)
8×7