大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S45C JIS リョウマルキ-
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
18
注文コード
13237309
品番
18X11X29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,399
販売価格(税別)
¥
1,272
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
1061
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
29
寸法b(mm)
18
寸法h(mm)
11
寸法c(mm)
0.4〜0.6
キー呼び寸法(b×h)(mm)
18×11