18X11X104 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13238061 18X11X104 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13238061

S45C JIS リョウマルキ-

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法b(mm)18 注文コード13238061 品番18X11X104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,262
販売価格(税別)
2,056
この商品は寸法b・内容量など1061種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)104 寸法b(mm)18 寸法h(mm)11 寸法c(mm)0.4〜0.6 キー呼び寸法(b×h)(mm)18×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする