20X12X44 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13238831 20X12X44 S45C JIS リョウマルキ- 大阪魂 13238831

S45C JIS リョウマルキ-

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法b(mm)20 注文コード13238831 品番20X12X44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,042
販売価格(税別)
2,765
この商品は寸法b・内容量など1061種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)44 寸法b(mm)20 寸法h(mm)12 寸法c(mm)0.6〜0.8 キー呼び寸法(b×h)(mm)20×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする