大阪魂
大阪魂の 伝導部品
大阪魂の マシンキー・キー材
S45C JIS リョウマルキ-
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法b(mm)
28
注文コード
13243128
品番
28X16X61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,799
販売価格(税別)
¥
5,272
バスケットに入れる
この商品は
寸法b・内容量
など
1061
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
61
寸法b(mm)
28
寸法h(mm)
16
寸法c(mm)
0.6〜0.8
キー呼び寸法(b×h)(mm)
28×16