水分探知器ウェットチェッカー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13263190 品番WETCHECKER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

乗り物のシートやベッド・絨毯、ソファ等々、様々なシーンで活用でき、直接手で触れずに”水け”を探知できます。
操作も測りたいものにセンサー面を当てて滑らすだけで、水分を感知すると”ピー”音とLEDライトで探知しとても簡単に使用できます。

寸法(mm)45×250×45 質量(g)125 測定方式2電極間電気抵抗感知式 表示方式赤LED、ブザー 温度測定範囲(℃)0〜70 測定対象マットやシート等の表面水分 使用電源マンガン乾電池単四型×2 消費電流ブザー音連続50時間、待機状態1年

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする