NSP
NSPの ワーキングウェア
NSPの ヒートジャケット・ベスト
大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13267950
品番
NZ-LIBS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
セット内容
NZ-LIB大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー、NZ-LIB用充電器
使用時間
(NZ-RHEAT3発熱体使用時)9.0V:7.2時間/7.2V:8時間/5.0V:13時間、(NZ-RHEAT4発熱体使用時)9.0V:5.5時間/7.2V:5.5時間/5.0V:8時間
バッテリー容量(mAh)
12800(46.8Wh)
充電方式
Micro USBを使用もしくは専用高速充電器NZ-BTC
最大電圧(V)
9
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100