Nヒートベスト+発熱体+大容量バッテリー+充電器フルセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 13268117 品番 NC-5042/ブラック/L+NZ-RHEAT3+NZ-LIBS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,290
販売価格(税別)
23,900

最高温度は60℃(±5℃)で業界最高水準。
発熱体は背中と腹部に装着可能。
全体がムラ無く発熱。電熱線タイプでは無く、炭素を練りこんだラバー素材を採用。
首元が広く開いているので、重ね着しても目立たない
内側アルミ素材で圧倒的な暖かさ

用途冬の屋外作業や工場、倉庫での作業、通勤、レジャー等、様々な環境で活躍します。 セット内容ベスト本体、発熱体(NZ-RHEAT3)、大容量ハイパワーリチウムイオンバッテリー本体・充電器セット(NZ-LIBS) 種別ベスト ブラック サイズL 肩幅(cm)38 着丈(cm)61 機能発熱・防寒 素材フリース

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする