※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
13269919
品番
OF
参考基準価格(税別)
¥5,730
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途
バンドソー、穴あけ加工機等の軽〜中切削用
タイプ
ソリュブル
容量(L)
4
適合範囲
バンドソー、穴あけ加工機等の軽〜中切削用
希釈倍率
10〜30倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.2MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。