12X8X95 SUS316 JIS リョウカクキ- 大阪魂 13269929 12X8X95 SUS316 JIS リョウカクキ- 大阪魂 13269929

SUS316 JIS リョウカクキ-

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法b(mm)12 注文コード13269929 品番12X8X95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,575
販売価格(税別)
1,432
この商品は寸法b・内容量など230種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)95 寸法b(mm)12 寸法h(mm)8 寸法c(mm)0.4〜0.6 キー呼び寸法(b×h)(mm)12×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする