ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルF2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
13269937
品番
OF2
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
Fオイルのエコノミータイプです。
軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途
バンドソー等の軽切削用
タイプ
ソリュブル
容量(L)
4
適合範囲
バンドソー等の軽切削用
希釈倍率
10〜30倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.2MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。