ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルSF21
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(18L)
注文コード
13269989
品番
OSF21
参考基準価格(税別)
¥23,170
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途
バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプ
ソリューソン
容量(L)
18
適合範囲
バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率
20〜40倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.1MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません