ニコテック
ニコテックの 工業用潤滑油
ニコテックの 切削油
カッティングオイルGF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
13269998
品番
OGF
参考基準価格(税別)
¥7,860
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。
水溶性切削油剤です。
用途
研削盤等の一般粗研削用
タイプ
ソリューソン
容量(L)
4
適合範囲
研削盤等の一般粗研削用
希釈倍率
20〜30倍
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.2MB)
注意
※使用の際は適切な保護具を着用して下さい。
※使用する際は製品の推奨希釈倍率を確認の上、水に希釈して使用して下さい。
※亜硝酸塩を含む防錆剤等と混同使用しないで下さい。
※容器はRoHS指令未対応です。
※直送品は個人宅配送不可です。