汎用ビト砥石PAA1号

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)180 穴径(Φmm)31.75 粒度46 注文コード13271364 品番1000E32930
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は外径・穴径・粒度など101種類から選べます 他の種類を見る

高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。

厚さ(mm)16 穴径(Φmm)31.75 砥材PAA 形状1号 粒度46 硬度H 結合剤V35R 適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK) 最高使用周速度(m/s)40 外径(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08131383
2022-05-16
用途:
精密部品の研削仕上げ
山下精機 様

リピート購入ですが前回のものより一つ上の硬さの物を購入。そのために研削ももちもよく数量が多く研削できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする