MCO
MCOの PCアクセサリー
MCOの PC・CPUスタンド
MCOの ノートPCスタンド
回転式ノートPCスタンド ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13272019
品番
NS-04/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ノートPC・タブレットを置いて360°回転可能
画面を見やすくできる7段階角度調節機能
材質
ABS、シリコン
色
ブラック
耐荷重(kg)
5
本体質量(g)
587
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:約280×280×160、折りたたみ時:約280×280×22
適合サイズ
10インチ〜15.6インチのノートPC、タブレット端末等(上記サイズは目安です。端末の形状や、底面のデザインにより使用できない場合がございます。)
設定角度(°)
7段階(22°/29°/32°/37°/41°/43°/45°)