愛犬元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(2.3kg) 注文コード 13272335 品番 68385
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。
7歳を過ぎた愛犬の健康を考えた栄養バランス設計
歯・骨の健康維持のために、カルシウム・リンをバランスよく調整
消化性に配慮した原材料を配合
皮膚・毛づやの健康維持のために、オメガ6&3脂肪酸をバランスよく調整
低塩分設計(愛犬元気全成長段階用比約50%減)
総合栄養食
国産

タイプ7歳以上用 ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、コーングルテンミール、パン粉、コーングルテンフィード、フスマ等)、肉類(チキンミール、ビーフミール、ポークミール、チキンエキス、ビーフパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 21.0%以上、脂質 8.0%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする