愛犬元気

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(5.5kg) 注文コード13272387 品番68534
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おいしさと栄養バランスを考慮したドッグフード(ドライタイプ)です。
13歳を過ぎた愛犬の健康を考えた栄養バランス設計
腰・関節の健康維持のために、グルコサミン・コンドロイチンを配合
消化性に配慮した原材料を配合
歯・骨の健康維持のために、カルシウム・リンをバランスよく調整
ビタミンEを強化し(愛犬元気7歳以上用比約125%)、さらにビタミンCを配合した総合栄養食なので、13歳以上の中・大型犬の健康維持に配慮し、免疫力維持をサポート
総合栄養食
国産

タイプ13歳以上用 ささみ・ビーフ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、フスマ、パン粉、コーングルテンミール等)、肉類(ビーフミール、チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフパウダー等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、小魚パウダー)、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、豆類(脱脂大豆、大豆エキス)、ビール酵母、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、グルコサミン塩酸塩、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、コンドロイチン硫酸、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)、ミルクカルシウム 保証栄養分析値タンパク質 19.0%以上、脂質 7.5%以上、粗繊維 4.5%以下、粗灰分 8.5%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約345kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする