愛犬元気パックン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2.5kg) 注文コード13272484 品番64147
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。7歳以上の愛犬用に設計された国産総合栄養食です。
やわらかくて食べやすいふっくら仕立て
7歳以上の愛犬の健康維持に配慮した総合栄養食
ビタミンEを強化した総合栄養食なので、7歳以上の愛犬の健康維持により、免疫力維持をサポート(愛犬元気パックン全成長段階用比約200%)
ビタミンB群を強化(愛犬元気パックン全成長段階用比約125%)
低塩分設計(愛犬元気パックン全成長段階用比約57%減)

タイプ7歳以上用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入り シリーズ愛犬元気 原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、豆類(脱脂大豆、おからパウダー)、動物性油脂、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、プロピレングリコール、グリセリン、乳化剤、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 18.0%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする