曜日別特売
64150 愛犬元気パックン ユニ・チャーム 13272500

愛犬元気パックン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個(2kg)注文コード13272500品番64150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ユニチャーム「愛犬元気パックン」は、お肉の旨みと栄養バランスを大切にしたふっくら仕立ての愛犬用フードです。10歳以上の愛犬用に設計された国産総合栄養食です。
やわらかくて食べやすいふっくら仕立て
10歳以上の愛犬の健康維持に配慮した総合栄養食
ビタミンEを強化した総合栄養食なので、10歳以上の愛犬の健康維持により、免疫力維持をサポート(愛犬元気パックン7歳以上用比約125%)
ビタミンB群を強化(愛犬元気パックン7歳以上用比約125%)
低塩分設計(愛犬元気パックン全成長段階用比約51%減)

タイプ10歳以上用 ビーフ・ささみ・緑黄色野菜・小魚入りシリーズ愛犬元気原材料穀類(トウモロコシ、小麦粉、パン粉)、糖類(ブドウ糖果糖液糖、オリゴ糖)、肉類(チキンミール、チキンエキス、ササミパウダー、ビーフミール、ポークミール)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆、大豆粉、おからパウダー)、ビール酵母、ハーブ、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(乾燥小魚)、プロピレングリコール、グリセリン、乳化剤、ミネラル類(カルシウム、塩素、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、リン、亜鉛)、保存料(ソルビン酸K)、pH調整剤、調味料、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D、E、K、コリン、パントテン酸)、着色料(二酸化チタン、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)保証栄養分析値タンパク質 15.5%以上、脂質 6.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 30.0%以下、エネルギー 約290kcal/100gあたり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする