ねこ元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1kg) タイプお魚と野菜入りミックスまぐろ・かつお・白身魚・緑黄色野菜入り 注文コード13272710 品番69529
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品はタイプ・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

おいしさと栄養バランスを考えた全成長段階用総合栄養食
サクサクおいしい食感のかつおだし入り粒と、まぐろのうまみ入り粒が入ってとびつくおいしさ
おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
体をつくり、健康を維持するのに欠かせないビタミン・ミネラルをバランス良く調整

タイプお魚と野菜入りミックスまぐろ・かつお・白身魚・緑黄色野菜入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(チキンミール、ポークミール、ビーフミール、チキンエキス)、豆類(脱脂大豆)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、白身魚ミール、まぐろエキス、かつおエキス)、ビール酵母、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、ナトリウム、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、着色料(二酸化チタン、赤色40号、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 9.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 9.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする