ねこ元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.6kg) 注文コード13272755 品番63944
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
15歳頃からの愛猫の腎臓の健康維持に配慮
サクサク食感の美味しい粒が入ってとびつくおいしさ
<腎臓の健康維持に配慮>リンを制限した栄養設計(ねこ元気13歳比約90%)
ナトリウムの含有量を調整
オリゴ糖を配合・カリウムを配合

タイプ15歳頃から まぐろ・かつお・白身魚入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、小麦粉、パン粉)、肉類(ポークミール、ビーフミール、チキンエキス等)、動物性油脂、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、サバパウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール、かつおエキス)、糖類(オリゴ糖)、ビール酵母、酵母エキス、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 30.0%以上、脂質 10.0%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約360/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする