ねこ元気

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1.6kg) 注文コード13272850 品番64096
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

おいしさと栄養バランスを考えた総合栄養食
避妊・去勢後の愛猫のための栄養設計バランス設計
避妊・去勢後の愛猫の筋肉の健康維持に配慮して、高タンパク設計(ねこ元気全成長段階用比約105%)
L-カルニチン配合
体重ケアを考えて、脂質を約5%カット(ねこ元気全成長段階用比)
避妊・去勢後の子猫期から対応した全成長段階用総合栄養食
まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り

タイプ避妊・去勢した猫の体重ケア まぐろ・かつお・白身魚・チキン・緑黄色野菜入り シリーズねこ元気 原材料穀類(トウモロコシ、コーングルテンミール、パン粉)、肉類(ポークミール、チキンミール、ビーフミール、チキンエキス)、魚介類(フィッシュミール、フィッシュエキス、サバパウダー、まぐろミール、かつおミール、白身魚ミール)、動物性油脂、豆類(脱脂大豆)、セルロースパウダー、ビール酵母、酵母エキス、野菜類(ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、アミノ酸類(タウリン、メチオニン)、Lカルニチン、着色料(赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス) 保証栄養分析値タンパク質 32.0%以上、脂質 8.5%以上、粗繊維 3.0%以下、粗灰分 8.0%以下、水分 10.0%以下、エネルギー 約350kcal/100gあたり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする