タイプ15歳頃から
シリーズ銀のスプーン
原材料【まぐろ】魚介類(まぐろ、かつお、フィッシュエキス)、コーンスターチ、調味料、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)、【まぐろ・かつおにささみ入り】魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、ささみ、コーンスターチ、調味料、増粘多糖類、ミネラル類(Cl、K)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、E)
保証栄養分析値タンパク質 9.0%以上、脂質 0.2%以上、粗繊維 0.5%以下、粗灰分 3.0%以下、水分 89.0%以下、エネルギー 約25kcal/1袋あたり