デオトイレふんわり香る消臭・抗菌サンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3.8L) 香りナチュラルグリーンの香り 注文コード13274155 品番61528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は香りなど2種類から選べます 他の種類を見る

ネコちゃんが砂かきするたび、香りのカプセルがはじけて香りが発生。しっかり消臭、香り長続き。
お手入れの時も、ふんわり香り、心地よく爽やかな気分になれます。
天然消臭素材のゼオライトとシリカゲルがニオイのもととなるアンモニアをしっかりキャッチ!
約1ヶ月 消臭効果が持続
オシッコをサッと通過させるので、オシッコの固まりの取り除きはいりません。表面はいつもサラサラで清潔
ネコちゃんの手に挟まりにくい大きさで、飛び散りにくく、お掃除もラクラク。
粉立ちカットコーティング採用で粉立ちにくい。

タイプ鉱物 シリーズデオトイレ 使用の目安月1回 香りナチュラルグリーンの香り アズワン品番64-6534-43 原材料ゼオライト、シリカゲル、香料マイクロカプセル 使用可能回数1回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする