超硬ロングドリル 内部吸油タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)3.2 シャンク径d2(mm)4 全長L(mm)85 注文コード13276009 品番DRLXOH12D-032
参考基準価格(税別)¥22,760 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は刃径D・シャンク径d2・全長Lなど133種類から選べます 他の種類を見る

回転数や送りが速い場合や遅い場合、 クーラント圧力が高い場合や低い場合、 ステップ加工の有無など、色々な切削条件下で安定したパフォーマンスを発揮
切削抵抗が小さく、スピンドルへの負荷が少ない
ポリッシュされた溝により溶着を防ぎ、 切り屑をスムースに排出する
S字状の大きなチップポケットにより、 優れた切り屑排出性を実現
コーナー部の面取りにより欠損防止と抜けバリを低減
大きな芯厚により剛性を確保
ダブルマージンにより直進性を向上

硬度HRC45以下 全長L(mm)85 刃径D(Φmm)3.2 寸法l1(mm)16 寸法l3(mm)50 寸法l2(mm)45 寸法l4(mm)32 シャンク径d2(mm)4 適合被削材種鋼(P)、鋳鉄(K)、ステンレス(M)、アルミ(N)、難削材(S) 有効加工深さ(mm)12×D

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする