曜日別特売
TR-UCV001-BK USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイト 13278389

TR-UCV001-BK USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイト 13278389
TR-UCV001-BK USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイト 13278389

USB Type-C to VGA 変換ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13278389品番TR-UCV001-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

USB Type-C - VGA変換ケーブルです。
USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。
4kFULLHD

用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2VGA
注意
※本製品の設置や移動の際は、必ず接続しているパソコンやその他の周辺機器の電源をOFFにしてから行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする