材質(アイドラーピン)S45C、(ボルト)SCM435、(ナット)普通鋼、(平ワッシャー)SS400、(スプリングワッシャー)SWRH57
タイプTSP
寸法L(mm)26.8
寸法d(mm)14.5
寸法A(mm)20
寸法t(mm)2.5
寸法F(mm)13.8
寸法D(mm)25
寸法E(mm)21
表面処理黒染
寸法B(mm)60
寸法T(mm)11
寸法K(mm)14
寸法h(mm)28
寸法R(mm)1.0(Max)
寸法V(mm)20
ねじ寸法MM14
ベアリング呼び番号6204
許容荷重(N[kgf])1989[203]
適合ベアリング6204ZZ(Y=14)
寸法t'(mm)3.5