CB50B25TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13289248 CB50B25TD25 スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド 13289248

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13289248 品番 CB50B25TD25
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
歯数25 軸穴種別軸穴完成品 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)15.875 歯幅(mm)8.7 種類スプロケット 長さL(mm)28 列数1 セットスクリュー2-M8 チェーンNo.50 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 内リンク内幅(mm)9.53 タップ位置A(mm)9 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)126.66 ボス径D(Φmm)73 ローラ外径(Φmm)10.16 外径O.D.(Φmm)135 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする