スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13290560 品番 H60B15TD32
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
歯数15 軸穴種別軸穴加工タイプ 材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面) チェーンピッチ(mm)19.05 歯幅(mm)11.7 種類スプロケット 長さL(mm)32 列数1 セットスクリュー2-M8 チェーンNo.60 軸穴径公差H7 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 内リンク内幅(mm)12.7 タップ位置A(mm)10 ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)91.62 ボス径D(Φmm)68 ローラ外径(Φmm)11.91 外径O.D.(Φmm)101 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする