歯数20
軸穴種別軸穴加工タイプ
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)19.05
歯幅(mm)11.7
種類スプロケット
長さL(mm)40
列数1
セットスクリュー2-M8
チェーンNo.60
軸穴径公差H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3
内リンク内幅(mm)12.7
タップ位置A(mm)14
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)121.78
ボス径D(Φmm)83
ローラ外径(Φmm)11.91
外径O.D.(Φmm)132
スプロケット形状B形
軸穴径(Φmm)30