種類スプロケット
スプロケット形状B形
列数1
歯幅(mm)14.6
チェーンNo.80
軸穴種別軸穴加工タイプ
歯数15
軸穴径(Φmm)60
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)
チェーンピッチ(mm)25.4
長さL(mm)40
セットスクリュー2-M10
軸穴径公差H7
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)18×4.4
内リンク内幅(mm)15.88
タップ位置A(mm)12
ピッチ円直径P.C.D.(Φmm)122.17
ボス径D(Φmm)93
ローラ外径(Φmm)15.88
外径O.D.(Φmm)135