日本計量器工業
日本計量器工業の 理科/技術/科学工作
日本計量器工業の 気象/天気/観測
石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13295049
品番
DP-38【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
1,898
バスケットに入れる
JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
温度範囲(℃)
-5〜300
全長(mm)
385〜395
目盛(℃)
1
材質
水銀・ガラス
コード
JC-2538
種別
グリース滴点用 DP-38
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
76mm浸没
アズワン品番
1-6377-13