※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85/CD85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク調整範囲(mm)40 チューブ内径(Φmm)16 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード13295137 品番CD85N16-40-B-M9BL【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別) アウトレット
¥8,955559
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など360種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) ジャバラ- リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 クッション(-) ラバークッション (標準) チューブ内径(Φmm)16 取付金具(-) なし ストローク調整範囲(mm)40 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、アクセサリ:(-) なし、オートスイッチ取付形式:(B) バンド取付、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする