WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の ドア・扉金物
WAKI(和気産業)の 丁番
KJ旗丁番左右兼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13296370
品番
BK1007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。
軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途
室内の扉に使用されています。
公団住宅などの扉にも使用されています。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
102
幅(mm)
100(開き)
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
6.5
仕上
ヘアーライン仕上げ
適合ビス
6mmまでの皿ビス
皿径(Φmm)
8
注意
※取り付けの際、木部の割れやネジの破損を防ぐためキリで下穴を開けてください。
※付属ビスはございませんので、市販のビスをお買い求め下さい。