呼び9/16
材質HSS-P
全長L(mm)95
等級P4
シャンク長ls(mm)48
シャンク四角部幅(mm)10
溝数3
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:84
形状下穴:通り
質量(g)91
規格JIS
呼び寸法9/16-18UNF
下穴径(Φmm)13
山数18
ねじ長さ(mm)26
タップの種類PO(ポイントタップ)
めねじの種類U:ユニファイねじ
シャンク径d(Φmm)12.5
食付5.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;12.751、MAX:13.081
寸法lk(mm)四角部:13