EMERSON(エマーソン)
EMERSON(エマーソン)の ガソリン・軽油携行缶
EMERSON(エマーソン)の 携行缶本体
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
13298409
品番
EM-141N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!!
エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品
給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー
厚さ(mm)
鋼板:0.8
質量(kg)
3.7
材質(本体)
ステンレス鋼板
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
173×465×345