EM-269 エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン) 13298628 EM-269 エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン) 13298628 EM-269 エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン) 13298628 EM-269 エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V EMERSON(エマーソン) 13298628

エマーソン ジャッキアップらくちんAC100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13298628 品番EM-269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13〜15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン

付属品専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2 材質本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール 回転数(min-1[r.p.m])0〜320 最大トルク(N・m)20 コード長さ(m)2 定格消費電力(W)600 本体質量(kg)2.7 使用電源(V)AC100 (50/60Hz) 絶縁方式二重絶縁 定格消費電流(A)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×180×370 総質量(kg)4.2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする