6300036468 おててまもるくん 長岡産業 13300134 6300036468 おててまもるくん 長岡産業 13300134 6300036468 おててまもるくん 長岡産業 13300134 6300036468 おててまもるくん 長岡産業 13300134 6300036468 おててまもるくん 長岡産業 13300134

おててまもるくん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13300134 品番6300036468
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

挟まれによる受傷事故の防止にお役に立てます。
台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。
簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。

用途台車運搬時の安全対策品に。 長さ(mm)100 形状パイプ 厚さ(mm)30 トラ柄(黒×黄) 質量(g)26 外径×内径(Φmm)86×26
注意
※開封後はお客様のご都合による返品はお受けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする